!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

STA-KON

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG close
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
DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.88 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG4RHE2
  • N° de modèle du manufacturier 18RA-250T
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couleur d'isolationRouge
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • NormesUL E66716
  • Taille du barilLong
  • Type d'isolationVinyle
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Onglet
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Style de couture Brasé
  • Diamètre intérieur du baril 0,06 po
  • Style du baril Ouverture entonnoir
  • Longueur hors tout 0,95 po