!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,9 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,9 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

PANDUIT

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,9 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,9 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,9 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $956.78 / PAQUET de 1000
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
  • N° article WWG39AY52
  • N° de modèle du manufacturier DNF14-250FIM-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationBleu
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesCSA 22.2 No. 153, UL 310
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Température minimale de service-60 Degrees F
  • Longueur de bande5/16 po
  • Finition des contacts Nickel
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Onglet
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,09 po
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,9 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)