!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SECTIONNEUR MALE,BLEU,16-14AWG,PQ100

SECTIONNEUR MALE,BLEU,16-14AWG,PQ100

POWER FIRST

SECTIONNEUR MALE,BLEU,16-14AWG,PQ100 close
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
SECTIONNEUR MALE,BLEU,16-14AWG,PQ100

SECTIONNEUR MALE,BLEU,16-14AWG,PQ100

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.63 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE4FRK8
  • N° de modèle du manufacturier 4FRK8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationBleu
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Tension maximale300 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRépertorié UL/cUL
  • Diamètre extérieur du baril0,177 po
  • Style du barilSertissage
  • Courant15 A
  • Longueur hors tout0,965 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Onglet
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,091 po
  • Taille du baril Standard
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)