!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, LAITON, 0,827 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, LAITON, 0,827 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, LAITON, 0,827 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, LAITON, 0,827 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, LAITON, 0,827 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.73 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE4FRE2
  • N° de modèle du manufacturier 4FRE2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationBleu
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Tension maximale300 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRépertorié UL/cUL
  • Diamètre extérieur du baril0,177 po
  • Style du barilSertissage
  • Courant15 A
  • Longueur hors tout0,827 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement 167 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Onglet
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,091 po
  • Taille du baril Standard
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)