!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD MAIN,CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 11 = 135,41 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 11 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBZT08505
  • N° de modèle du manufacturier ZT08505
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 2 23/32 pouces de long, avec un filetage UNC 5/16"-18 et un diamètre de tige de 0,318 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud d'entretien
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Direction de filetageDroitier
  • SérieZT08
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Fini du taraud Clair
  • Nb de goujures 4
  • Diamètre de tige 7/22 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande