!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,3/4 PO-10 NC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,3/4 PO-10 NC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,3/4 PO-10 NC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,3/4 PO-10 NC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,3/4 PO-10 NC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.19 / CHAQUE
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
  • N° article CSBZT09412
  • N° de modèle du manufacturier ZT09412
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 4 1/2 pouces de long, avec un filetage 3/4"-10 UNC et une tige de 0,59 pouce de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud d'entretien
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Diamètre de tige23/39 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce10 filets/po
  • Taille de filetage 3/4 po-10
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Longueur de tige 2 1/4 po
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)