!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUB,MAGNUM,POLYVALENT,POINT D'ÉCLAIR 175 ° F,TÉFLON,AÉROSOL,FLACON DE 358 ML

LUB,MAGNUM,POLYVALENT,POINT D'ÉCLAIR 175 ° F,TÉFLON,AÉROSOL,FLACON DE 358 ML

LPS

LUB,MAGNUM,POLYVALENT,POINT D'ÉCLAIR 175  ° F,TÉFLON,AÉROSOL,FLACON DE 358 ML close
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
LUB,MAGNUM,POLYVALENT,POINT D'ÉCLAIR 175 ° F,TÉFLON,AÉROSOL,FLACON DE 358 ML

LUB,MAGNUM,POLYVALENT,POINT D'ÉCLAIR 175 ° F,TÉFLON,AÉROSOL,FLACON DE 358 ML

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.26 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC00616
  • N° de modèle du manufacturier 00616
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # 1498
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce lubrifiant magnum Teflon polyvalent pénètre et protège le métal contre la rouille et la corrosion. Il a un point d'éclair de 175 °F et est livré en bombe aérosol de 358 millilitres.

Spécifications techniques

  • Film de lubrifiantLubrifiant
  • Conteneur de lubrifiantBombe aérosol
  • Taille de contenant 358 mL
  • Matériau de base du lubrifiant Lubrifiant