!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE DE GROSSISSEMENT, SPEEDGLAS, 2,5X, 4 ¼ PO, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 9100

PLAQUE DE GROSSISSEMENT, SPEEDGLAS, 2,5X, 4 ¼ PO, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 9100

3M

PLAQUE DE GROSSISSEMENT, SPEEDGLAS, 2,5X, 4 ¼ PO, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 9100 close
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
PLAQUE DE GROSSISSEMENT, SPEEDGLAS, 2,5X, 4 ¼ PO, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 9100

PLAQUE DE GROSSISSEMENT, SPEEDGLAS, 2,5X, 4 ¼ PO, À UTILISER AVEC LES CASQUES DE SOUDAGE DE LA SÉRIE 9100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.46 / CHAQUE
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
  • N° article MMM06-0500-58
  • N° de modèle du manufacturier 06-0500-58
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette plaque de grossissement Speedglas 2,5X mesure 4 ¼ pouces de longueur et peut être insérée sur la fente intérieure d'un casque 9100 ADF. Il est destiné à être utilisé avec les casques de soudage de la série 9100.

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque de grossissement 2,5 X
  • À utiliser avecCasques de soudage de la série 9100
  • Type d'accessoirePlaque de grossissement 2,5 X
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Série Speedglas
  • Longueur 4 1/4 po
  • Code de couleur Transparent
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)