!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI MAGN, PLASTIQUE, BLOC 9 7/16 PO LA

BALAI MAGN, PLASTIQUE, BLOC 9 7/16 PO LA

VILEDA PROFESSIONAL

BALAI MAGN, PLASTIQUE, BLOC 9 7/16 PO LA close
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
BALAI MAGN, PLASTIQUE, BLOC 9 7/16 PO LA

BALAI MAGN, PLASTIQUE, BLOC 9 7/16 PO LA

VILEDA PROFESSIONAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.26 / CHAQUE
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
  • N° article MNO134739
  • N° de modèle du manufacturier 134739
  • N° de classification normalisée des produits et services 34023103
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBalai magnétique
  • Matériau des soiesPET
  • Face de balayage9 7/16 po
  • Matériau du blocPlastique
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Type de connexion de la poignéeFileté
  • À utiliser avec134730, 134731, 134781, 134785, 512363
  • Type d'outilsBalai
  • Taille de l'ampoule, profondeur9 7/16 po
  • Fermeté du poilDoux
  • Matériau de l'embout de la poignéeMétal
  • Type de balai Balai en pointe
  • Pour les textures de surface pour de multiples surfaces
  • Couleur des soies Noir
  • Longueur de manche/poignée 48 po
  • Couleur de manche/poignée Blanc
  • Caractéristiques Nettoyage rapide pour les applications commerciales et industrielles légères
  • Comprend Poignée en métal
  • BtuH à 10 deg. 3 1/8 po
  • Type de surface Sec, humide
  • Couleur du bloc Blanc
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)