!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE MACHINE-OUTIL

CABLE MACHINE-OUTIL

SOUTHWIRE

CABLE MACHINE-OUTIL close
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
CABLE MACHINE-OUTIL

CABLE MACHINE-OUTIL

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5LXA9
  • N° de modèle du manufacturier 411010506
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFil pour machine-outil
  • Taille de fil18 AWG
  • Désignation commercialeAWM, MTW, TEW
  • D.E. nominal0,11 po
  • Matériau d'isolationPVC
  • Température nominale194 Degrees F
  • Couleur de gaineBleu
  • Type de produit Fil pour machine-outil
  • Longueur 500 pi
  • Couleur de fil Bleu
  • Tension (V) 600 V
  • Conception du conducteur Câblé
  • Câblage 16 x 30
  • Normes UL 1015/1019/1020
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .