!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,NO4-40,29/64PO LO,INOX 18-8,OXYDE NOIR,PLATE,POUCE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,NO4-40,29/64PO LO,INOX 18-8,OXYDE NOIR,PLATE,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,NO4-40,29/64PO LO,INOX 18-8,OXYDE NOIR,PLATE,POUCE,50PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,NO4-40,29/64PO LO,INOX 18-8,OXYDE NOIR,PLATE,POUCE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,NO4-40,29/64PO LO,INOX 18-8,OXYDE NOIR,PLATE,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.69 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG5GLZ1
  • N° de modèle du manufacturier 5GLZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 avec finition oxyde noir. Conformes aux normes de la classe 4, MIL-C-13924.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation29/64 po
  • Hauteur de tête0,049 po
  • Résistance à la traction80 000 lb/po²
  • Système de mesurePouce
  • Type de filetageGrossier
  • Rondelle incluseNon
  • Longueur hors tout1/2 po
  • Type de tête Plat
  • Finition Oxyde noir
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Largeur de tête 0,208 po
  • Taille de prise No. 1
  • Type Vis à métaux standard
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Écrou inclus Non
  • Norme de qualité des matériaux Classe 4, MIL-C-13924
  • Taille de vis No. 4