!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,NO8-32,⅜PO LO,POLYCARBONATE,BRUT,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,POUCE,5PQ

VIS MÉCANIQUE,NO8-32,⅜PO LO,POLYCARBONATE,BRUT,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,POUCE,5PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,NO8-32,⅜PO LO,POLYCARBONATE,BRUT,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,POUCE,5PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,NO8-32,⅜PO LO,POLYCARBONATE,BRUT,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,POUCE,5PQ

VIS MÉCANIQUE,NO8-32,⅜PO LO,POLYCARBONATE,BRUT,CYLINDRIQUE,CRUCIFORME,POUCE,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.91 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG4DEX9
  • N° de modèle du manufacturier 010832W037PC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en polycarbonate avec finition non revêtue. 11/16 po de longueur, filetage no 8-32. Avec une tête cylindrique et des mesures en pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauPolycarbonate
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation3/8 po
  • Hauteur de tête0,313 po
  • TypeVis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête0,115 po
  • Hauteur minimale de la tête0,322 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Type de filetageGrossier
  • Rondelle incluseNon
  • Arbre d'entraînement-40 degrés F
  • Taille de visNo. 8
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Largeur de tête 0,109 po
  • Longueur minimale du filetage 3/8 po
  • Largeur maximale de la tête 0,109 po
  • Hauteur maximale de la tête 0,313 po
  • Système de mesure Pouce
  • Direction de filetage Droitier
  • Écrou inclus Non
  • Température max. 185 degrés F
  • Longueur hors tout 11/16 po