!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE MACHINE,SYNTHETIQUE,TUBE,354 G

HUILE MACHINE,SYNTHETIQUE,TUBE,354 G

MOBIL

HUILE MACHINE,SYNTHETIQUE,TUBE,354 G close
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
HUILE MACHINE,SYNTHETIQUE,TUBE,354 G

HUILE MACHINE,SYNTHETIQUE,TUBE,354 G

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 770,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IOL110644
  • N° de modèle du manufacturier 110644
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.2 lb

Spécifications techniques

  • Article (huiles pour machines)Huile pour machines
  • Huile de baseSynthétique
  • Additifs du lubrifiantSilice
  • Température de service max.600
  • Point d'éclair399
  • CouleurRouge
  • Usure à quatre billes0,7
  • Classe de viscosité ISO 32
  • Taille de contenant 354 g
  • Temp. de service min. Non évalué(e)
  • Index de viscocité 32
  • Style du conteneur Tube
  • Application Industriel
  • Poids spécifique 0,952