!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 10, 135 ° S, 2,25 PO LO

FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 10, 135 ° S, 2,25 PO LO

CLARKSON-OSBORN

FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 10, 135 ° S, 2,25 PO LO close
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
FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 10, 135 ° S, 2,25 PO LO

FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 10, 135 ° S, 2,25 PO LO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 28 = 128,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 28 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR12210
  • N° de modèle du manufacturier DR12210
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cette mèche de vissage de la série Extra Short a un angle de pointe de 135°, avec une longueur courte de 2,25 po. De plus, elle a 10 cannelures de 1 3/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1935 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 3/16 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret No. 10
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Nb de goujures 10
  • Longueur hors tout 2,25 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)