!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,QUALITÉ MACHINE,CAL 45,19 45/64 PO X 10 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,QUALITÉ MACHINE,CAL 45,19 45/64 PO X 10 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

REVOLUTIONQ

FILM EXTENSIBLE,QUALITÉ MACHINE,CAL 45,19 45/64 PO X 10 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILM EXTENSIBLE,QUALITÉ MACHINE,CAL 45,19 45/64 PO X 10 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,QUALITÉ MACHINE,CAL 45,19 45/64 PO X 10 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

REVOLUTIONQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 273,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 10 941,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RPKR122Q19745
  • N° de modèle du manufacturier 1606701
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.5 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau continu de film étirable en plastique transparent de qualité machine est de calibre 45, 19 45/64 pouces de large et 10 000 pieds de long. Il est de style coulé et le rouleau a un noyau de 3 pouces. Cette enveloppe peut être utilisée à des températures allant de 0°F à 100°F.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm de machine
  • Application du film étirableService léger
  • Longueur hors tout10 000 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille10 000 pi
  • Épaisseur du mil45 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableUne face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 19,7 po
  • Calibre 45 gal
  • Catégorie de film étirable Pour machine
  • Largeur de feuille 19,7 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Taille du noyau 3 po
  • Microns 11,4
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande