!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,NO10-32,⅜PO LO,INOX 18-8,LISSE,OVALE,PHILLIPS,100PQ

VIS MÉCANIQUE,NO10-32,⅜PO LO,INOX 18-8,LISSE,OVALE,PHILLIPS,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,NO10-32,⅜PO LO,INOX 18-8,LISSE,OVALE,PHILLIPS,100PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,NO10-32,⅜PO LO,INOX 18-8,LISSE,OVALE,PHILLIPS,100PQ

VIS MÉCANIQUE,NO10-32,⅜PO LO,INOX 18-8,LISSE,OVALE,PHILLIPS,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.09 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG2BE59
  • N° de modèle du manufacturier 2BE59
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation3/8 po
  • Hauteur de tête0,176 po
  • Résistance à la traction60 000 lb/po²
  • TypeVis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête0,362 po
  • Hauteur minimale de la tête0,176 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Type de filetageFin
  • Ajustement de fil2A
  • Type de tête Ovale
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Largeur de tête 0,385 po
  • Taille de prise No. 2
  • Normes dimensionnelles ASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête 0,385 po
  • Hauteur maximale de la tête 0,176 po
  • Système de mesure Pouce
  • Direction de filetage Droitier
  • Taille de vis No. 10
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)