!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,NO4-40, 5/8PO L,ACIER, GALVANISÉ, RONDE,FENDUE,POUCE, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO4-40, 5/8PO L,ACIER, GALVANISÉ, RONDE,FENDUE,POUCE, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,NO4-40, 5/8PO L,ACIER, GALVANISÉ, RONDE,FENDUE,POUCE, 100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,NO4-40, 5/8PO L,ACIER, GALVANISÉ, RONDE,FENDUE,POUCE, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO4-40, 5/8PO L,ACIER, GALVANISÉ, RONDE,FENDUE,POUCE, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $207.40 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1MY50
  • N° de modèle du manufacturier U24212.011.0062
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.183 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation5/8 po
  • Hauteur de tête0,075 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête0,212 po
  • Système de mesurePouce
  • Dureté RockwellB70
  • Ajustement de fil3A/2A
  • Type de tête Ronde
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Largeur de tête 0,212 po
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête 0,191 po
  • Type de filetage Grossier
  • Taille de vis No. 4
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)