Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau est en acier rapide et a une tige de 13,70 mm de diamètre/48 mm de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 102 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetMétrique à pas fin
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout102,00 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Norme respectée - tige du taraudANSI
Direction de filetageDroitier
Collet prolongéOui
Système de mesureMétrique
Série141
Longueur de tige48,00 mm
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Taille de filetageM18 x 1,5
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage46,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %14,50 mm
Nb de goujures4
Application - matière principaleTous les matériaux
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice0 degré
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Diamètre de tige13,70 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré10,31 mm
Chanfrein du taraudFinisseur
Style du robinetGoujures droites
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 47,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: