!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE MOTEUR 36V M18 FUEL

TETE MOTEUR 36V M18 FUEL

MILWAUKEE

TETE MOTEUR 36V M18 FUEL close
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
TETE MOTEUR 36V M18 FUEL

TETE MOTEUR 36V M18 FUEL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $339.56 / CHAQUE
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
  • N° article MTL0921-20
  • N° de modèle du manufacturier 0921-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur d'atelier
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Débit d'air de l'aspirateur109 pi³/min
  • Dia. de tuyau d'aspiration1-7/8 po
  • Tension (V)18 V
  • ComprendAspirateur
  • Source d'alimentation - aspirateur Sans fil
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Niveau sonore 85 dB
  • Type d'efficacité du moteur Sans balai
  • Poids 13,26 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)