!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,TG,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE

MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,TG,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE

BOB DALE

MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,TG,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE close
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
MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,TG,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE

MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,TG,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.52 / CHAQUE
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
  • N° article ALG50-9-1280KV-XL
  • N° de modèle du manufacturier 50-9-1280KV-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cette mitaine pour monteur de ligne TG doublée de Kevlar est fabriquée en cuir de vache pleine fleur et est dotée d'une isolation Thinsulate C100. Il est de niveau de coupe ANSI quatre et de niveau de perforation ANSI cinq, avec un pouce ailé et une manchette à gantelet haute visibilité à panneau.

Spécifications techniques

  • ArticleGants-mitaines en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA4
  • IsolationOui
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieClassique
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Longueur de poignet6 1/4 po
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Couverture 360 degrés, durabilité, cuir véritable, haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5