!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,MOY,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE

MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,MOY,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE

BOB DALE

MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,MOY,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE close
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
MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,MOY,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE

MTN MNTR LGN 1 DGT,DOUBLÉS,NIV COUP ANSI 4/PERFOR 5,MOY,GANTELET HT VIS,PEAU VACHE/KEVLAR,CHAQUE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.19 / CHAQUE
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
  • N° article ALG50-9-1280KV-M
  • N° de modèle du manufacturier 50-9-1280KV-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cette mitaine pour monteur de ligne de taille moyenne doublée de Kevlar est fabriquée en cuir de vache pleine fleur et est dotée d'une isolation Thinsulate C100. Il est de niveau de coupe ANSI quatre et de niveau de perforation ANSI cinq, avec un pouce ailé et une manchette à gantelet haute visibilité à panneau.

Spécifications techniques

  • ArticleGants-mitaines en cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteManchette
  • Caractéristiques du gantCouverture 360 degrés, durabilité, cuir véritable, haute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueM
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 4
  • Isolation Oui
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Classique
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Longueur de poignet 6 1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)