Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Mitaines Classic à un doigt de grande taille. Ils offrent une couverture à 360°, une grande durabilité et sont composés de cuir authentique. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGants-mitaines en cuir
Matériau des couturesKevlar
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteManchette
Caractéristiques du gantCouverture 360 degrés, durabilité, cuir véritable, haute visibilité
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Procédé de paume en cuirGrains
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Résistance aux coupures ANSI/ISEA4
IsolationOui
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantKevlar
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieClassique
Matériau de poignetPeau de vache
Longueur de poignet6 1/4 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 103,34 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: