!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID EXPÉDITION NORTH,AMBRE,TG, 10,CUIR DE VACHE, MANCHETTE PROL

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID EXPÉDITION NORTH,AMBRE,TG, 10,CUIR DE VACHE, MANCHETTE PROL

WATSON GLOVES

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID EXPÉDITION NORTH,AMBRE,TG, 10,CUIR DE VACHE, MANCHETTE PROL close
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
GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID EXPÉDITION NORTH,AMBRE,TG, 10,CUIR DE VACHE, MANCHETTE PROL

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID EXPÉDITION NORTH,AMBRE,TG, 10,CUIR DE VACHE, MANCHETTE PROL

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.11 / CHAQUE
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
  • N° article WAT9302XL
  • N° de modèle du manufacturier 9302-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Gants de protection contre le froid Expedition North couleur ambre de taille TG 10. Très résistants, durables et imperméables. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGants-mitaines en cuir
  • Matériau des couturesCoton
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Arbre d'entraînement-20 Degrees C
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache pleine fleur
  • SérieExpedition North
  • Taille - Numérique10
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Isolation Oui
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C300
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate C300
  • Caractéristiques du gant Résistance et durabilité, traitement hydrofuge, poignet élastique froncé bien ajusté, sangle de serrage sécurisée, protection supplémentaire de l'avant-bras, cordon de serrage sécurisé
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Couleur Ambre
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)