!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR CHARPENTIER SCAN-IT PLUS, RÉSISTANT AU MACULAGE, DURETÉ MOYENNE, CITROUILLE, BUSE 11/16 PO

MARQUEUR CHARPENTIER SCAN-IT PLUS, RÉSISTANT AU MACULAGE, DURETÉ MOYENNE, CITROUILLE, BUSE 11/16 PO

MARKAL

MARQUEUR CHARPENTIER SCAN-IT PLUS, RÉSISTANT AU MACULAGE, DURETÉ MOYENNE, CITROUILLE, BUSE 11/16 PO close
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
MARQUEUR CHARPENTIER SCAN-IT PLUS, RÉSISTANT AU MACULAGE, DURETÉ MOYENNE, CITROUILLE, BUSE 11/16 PO

MARQUEUR CHARPENTIER SCAN-IT PLUS, RÉSISTANT AU MACULAGE, DURETÉ MOYENNE, CITROUILLE, BUSE 11/16 PO

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 669,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK82347
  • N° de modèle du manufacturier 82347
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Informations sur le produit

Ce marqueur de charpentier citrouille Scan-it plus a une dureté moyenne et une formule résistante au maculage qui réduit les erreurs de numérisation. Il possède une buse de 11/16 po et peut être utilisé à des températures allant de 40F à 70F sur du bois humide ou vert. Il répond aux normes de qualité de Lucidyne Colorscan et est conçu pour être utilisé avec les lecteurs de marques.

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur gras Scan-it
  • Taille d'extrémité11/16 po
  • Normes Qualité Lucidyne Colorscan(R)