!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT A BAGAGES, 500 LB

CHARIOT A BAGAGES, 500 LB

MAGLINER

CHARIOT A BAGAGES, 500 LB close
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
CHARIOT A BAGAGES, 500 LB

CHARIOT A BAGAGES, 500 LB

MAGLINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $810.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5PWC0
  • N° de modèle du manufacturier HVK11AAA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à bagages
  • Profondeur de bavette7-1/2"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueSans garde-boue
  • CouleurArgent
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Hauteur hors tout55 po
  • Capacité de charge 500 lb
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout 20 po
  • Largeur hors tout 21 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .