!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHASSIS LUBRIGUN/BARIL 120LB 50:1

CHASSIS LUBRIGUN/BARIL 120LB 50:1

LINCOLN

CHASSIS LUBRIGUN/BARIL 120LB 50:1 close
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
CHASSIS LUBRIGUN/BARIL 120LB 50:1

CHASSIS LUBRIGUN/BARIL 120LB 50:1

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,046.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNC918
  • N° de modèle du manufacturier 918
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1524
  • Poids à l’expédition 32.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse
  • Taille de récipientsBaril de 120 lb/16 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Entrée d'air1/4 po NPTF
  • Longueur de tuyau5 pi
  • ApplicationApplications de graissage pour boutique et garage
  • Taille de moteur pneumatique 2-1/2 po
  • Volume par minute 80 po³
  • Pression max. 7500 PSI
  • Type de graisse NLGI 1 et 2
  • Matériau Acier
  • Comprend Baril de pile, coupleur d'air, purgeur, tuyau de raccordement d'air 3 pi., tuyau de graisse sous pression, plateau suiveur LEDuxe et coude fileté de volume\