!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE GRAISSE PNEUMATIQUE 50:1

POMPE GRAISSE PNEUMATIQUE 50:1

LINCOLN

POMPE GRAISSE PNEUMATIQUE 50:1 close
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
POMPE GRAISSE PNEUMATIQUE 50:1

POMPE GRAISSE PNEUMATIQUE 50:1

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,412.30 / CHAQUE
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
  • N° article LNC989
  • N° de modèle du manufacturier 989
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112730
  • PAGE DU CATALOGUE # 1524
  • Poids à l’expédition 26.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de graissage 50:1 à commande pneumatique/double effet
  • Taille de récipients25 à 50 lb
  • Rapport de pompe50:1
  • Type de graisseNLGI 1 et 2
  • ComprendPompe, couvercle de baril, tuyau, poignée de transport, plateau suiveur, vanne de régulation, coupleur d'air, pivot droit et deux pivots universels
  • Taille de moteur pneumatique 2-1/2 po
  • Volume par minute 80 po³
  • Pression max. 7500 PSI
  • Longueur de tuyau 7 pi