!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LBRFCTR,EN LIGNE,CYCLE DE 8 HS/200 LB/PO2/TEMP MAX 150 ° F/CSA SCFM 36/NPT 3/8 PO

LBRFCTR,EN LIGNE,CYCLE DE 8 HS/200 LB/PO2/TEMP MAX 150 ° F/CSA SCFM 36/NPT 3/8 PO

WILKERSON

LBRFCTR,EN LIGNE,CYCLE DE 8 HS/200 LB/PO2/TEMP MAX 150  ° F/CSA SCFM 36/NPT 3/8 PO close
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
LBRFCTR,EN LIGNE,CYCLE DE 8 HS/200 LB/PO2/TEMP MAX 150 ° F/CSA SCFM 36/NPT 3/8 PO

LBRFCTR,EN LIGNE,CYCLE DE 8 HS/200 LB/PO2/TEMP MAX 150 ° F/CSA SCFM 36/NPT 3/8 PO

WILKERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.10 / CHAQUE
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
  • N° article WKRL01-03-000
  • N° de modèle du manufacturier L01-03-000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce lubrificateur en ligne contient suffisamment de lubrifiant pour un quart de travail de 8 heures d'un outil pneumatique. La pression maximale du port d'entrée est de 200 LB/PO2, la température maximale est de 150 ℉, avec une cote SCFM standard CSA de 36 et une taille NPT de 3/8 pouces.