!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRICATEURENLIGNE

LUBRICATEURENLIGNE

WILKERSON

LUBRICATEURENLIGNE close
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
LUBRICATEURENLIGNE

LUBRICATEURENLIGNE

WILKERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.52 / CHAQUE
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
  • N° article WKRL01-02M00
  • N° de modèle du manufacturier L01-02-M00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1621
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLubrificateur
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Matériau du corpsAluminium
  • SérieL01
  • Taille de sortie d’air1/4 po
  • Capacité de la cuve du lubrificateur0,25 oz
  • Nombre de sorties d'air1
  • Profondeur hors tout1 5/16 po
  • Chute de pression5 psi
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po
  • Débit maximum 36 cfm
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Largeur hors tout 1 5/16 po
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Type de sortie d'air NPT
  • Nombre d'entrées d'air 1
  • Capacité d'huile 1/4 oz.
  • Hauteur hors tout 1 5/16 po
  • Poids 0.2 lb