!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFICATEUR BRUME 3/4 PO

LUBRIFICATEUR BRUME 3/4 PO

SPEEDAIRE

LUBRIFICATEUR BRUME 3/4 PO close
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
LUBRIFICATEUR BRUME 3/4 PO

LUBRIFICATEUR BRUME 3/4 PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $244.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ZL59
  • N° de modèle du manufacturier 4ZL59
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1617
  • Poids à l’expédition 4.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLubrificateurs de ligne d'air
  • Taille d'entrée d'air3/4 po
  • Débit maximum160 cfm
  • Matériau du corpsAluminium
  • SérieUsage intensif
  • Jauge de contrôle incluseOui
  • Genre de la sortie d'airFemelle
  • Type de sortie d'airNPT
  • Compatibilité des pièces de vidange114X39
  • Connexion modulaireSans connexion modulaire
  • Hauteur hors tout12,43 po
  • Matériau de la cuve du lubrificateur Métal avec voyant
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 250 lb/po²
  • Largeur hors tout 4,50 po
  • Dôme de vue inclus Oui
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Taille de sortie d’air 3/4 po
  • Drain inclus Oui
  • Température minimale de service 5 Degrees C
  • Capacité d'huile 750 ct
  • Lubrifiant recommandé ISO VG 32
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)