!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT,AMBRE,BOMBE AEROSOL,HYDROCARB

LUBRIFIANT,AMBRE,BOMBE AEROSOL,HYDROCARB

WD-40

LUBRIFIANT,AMBRE,BOMBE AEROSOL,HYDROCARB close
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
LUBRIFIANT,AMBRE,BOMBE AEROSOL,HYDROCARB

LUBRIFIANT,AMBRE,BOMBE AEROSOL,HYDROCARB

WD-40

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.13 / CHAQUE
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
  • N° article WDF02077
  • N° de modèle du manufacturier 01077
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.28 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • Marque du lubrifiantWD-40
  • Poids net408 g
  • Conteneur de lubrifiantBombe aérosol
  • Additif primaireHydrocarbon
  • Température de service max.200 Degrees F
  • Teneur en COV0,241
  • InodoreNon
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Aérosol inflammable (catégorie 1)
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Température de service minimaleSans objet
  • Film de lubrifiant Lubrifiant
  • Série Produit à usages multiples
  • Taille de contenant 408 g
  • Matériau de base du lubrifiant Distillats de pétrole
  • Temp. de service min. -10 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Couleur du lubrifiant Ambre
  • Inflammabilité Inflammable
  • Point d'éclair 138 Degrees F (59 Degrees C)
  • Plage de température de service -100 Degrees F à 200 Degrees F