!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT,5 GAL,SEAU,JAUNE

LUBRIFIANT,5 GAL,SEAU,JAUNE

CRC

LUBRIFIANT,5 GAL,SEAU,JAUNE close
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
LUBRIFIANT,5 GAL,SEAU,JAUNE

LUBRIFIANT,5 GAL,SEAU,JAUNE

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $718.49 / CHAQUE
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
  • N° article CRC73205
  • N° de modèle du manufacturier 73205
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121520
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.54 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants pour glissoirs
  • Marque du lubrifiantCRC
  • Poids net5 gal
  • Conteneur de lubrifiantSeau
  • Additif primaireSilicone
  • Température de service max.400 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsOui
  • Couleur du lubrifiantJaune
  • InflammabilitéInflammable
  • Point d'éclair113 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Température de service minimale-50 à 0 Degrees F
  • Film de lubrifiant Humide
  • Série Chute Lube
  • Taille de contenant 5 gal
  • Matériau de base du lubrifiant Distillats de pétrole
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant H2 Pas de contact avec les aliments
  • Teneur en COV 90,4 %
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Liquide inflammable (catégorie 3)
  • Normes Homologué NSF 139430, code de catégorie H2
  • Plage de température de service -40 Degrees à 400 Degrees F
  • Température de service maximale 351 Degrees à 400 Degrees F