!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT,118 ML,AMBRE,INFLAMMABLE

LUBRIFIANT,118 ML,AMBRE,INFLAMMABLE

3-IN-ONE

LUBRIFIANT,118 ML,AMBRE,INFLAMMABLE close
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
LUBRIFIANT,118 ML,AMBRE,INFLAMMABLE

LUBRIFIANT,118 ML,AMBRE,INFLAMMABLE

3-IN-ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.28 / CHAQUE
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
  • N° article WDF01216
  • N° de modèle du manufacturier 02216
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.275 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • Marque du lubrifiantHuile 3-en-1
  • Poids net4 oz
  • Conteneur de lubrifiantBouteille souple
  • Additif primaireMineral Oil
  • Température de service max.148 Degrees C (300 Degrees F)
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsOui
  • Couleur du lubrifiantAmbre
  • InflammabilitéInflammable
  • Point d'éclair151,7 Degrees C (305 Degrees F)
  • Plage de température de service-31 Degrees C (-25 Degrees F) à 148 Degrees C (300 Degrees F)
  • Film de lubrifiant Humide
  • Série Huile 3-en-1
  • Taille de contenant 118 mL
  • Matériau de base du lubrifiant Huile hydrotraitée
  • Temp. de service min. -25 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 0
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Liquide combustible (catégorie 4)
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Température de service maximale 251 Degrees à 300 Degrees F