!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT,FORMULE 12/34,AEROSOL 312G

LUBRIFIANT,FORMULE 12/34,AEROSOL 312G

JET-LUBE

LUBRIFIANT,FORMULE 12/34,AEROSOL 312G close
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
LUBRIFIANT,FORMULE 12/34,AEROSOL 312G

LUBRIFIANT,FORMULE 12/34,AEROSOL 312G

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.88 / CHAQUE
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
  • N° article JTL37341CA
  • N° de modèle du manufacturier 37341CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 73101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1496
  • Poids à l’expédition 0.97 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • Marque du lubrifiantJet-Lube
  • Poids net11,4 oz
  • Conteneur de lubrifiantBombe aérosol
  • Additif primaireAucun additif
  • Température de service max.300 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsOui
  • Couleur du lubrifiantJaune
  • InflammabilitéNon inflammable
  • Point d'éclair176 Degrees F
  • Norme militaireCID A-A-50493C classe B type I, classe I MIL-C-16173E niveau 3, CO2 niveau MIL-PRF-81309H (vrac) type II/III, MIL-C-23411A, MIL-PRF-81309H (aérosol) type II/III classe II, VV-P-216B
  • Plage de température de service-25 Degrees à 300 Degrees F
  • Température de service maximale251 degrés à 300 degrés Fahrenheit
  • Film de lubrifiant Humide
  • Série 769
  • Taille de contenant 12 oz
  • Matériau de base du lubrifiant Huile minérale
  • Temp. de service min. -25 degrés Fahrenheit
  • Classification NSF du lubrifiant H2 Pas de contact avec les aliments
  • Teneur en COV 503 g/L
  • Inodore Oui
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Non inflammable
  • Normes Enregistré NSF, code de catégorie H2, type II & III, classe II, CO2 niveau MIL-C-81309 (vrac) type II & III, classe I MIL-C-16173E niveau 3, MIL-C-23411A
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Température de service minimale -50 à 0 Degrees F