!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUB DE FREIN AU SILICONE,170 G,TUBE

LUB DE FREIN AU SILICONE,170 G,TUBE

KLEEN-FLO

LUB DE FREIN AU SILICONE,170 G,TUBE close
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
LUB DE FREIN AU SILICONE,170 G,TUBE

LUB DE FREIN AU SILICONE,170 G,TUBE

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.72 / CHAQUE
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
  • N° article KLF331
  • N° de modèle du manufacturier 331
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121901
  • PAGE DU CATALOGUE # 419
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ce lubrifiant de frein à base de silicone est conçu pour résister à des températures de fonctionnement extrêmes associées à un freinage intensif, sans fondre. Il lubrifie et empêche la corrosion des goupilles d'étrier coulissantes pour empêcher les plaquettes de frein de s'user de manière inégale et de s'user prématurément. Il est disponible en tube de 170 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleTube 170 g
  • Type de contenant Tube