Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette rallonge lumineuse est jaune. De plus, elle répond aux normes UL/CUL. Elle a un cordon rond de 25 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 14 AWG et une prise NEMA 5-15R.
Spécifications techniques
ArticleRallonge électrique lumineuse
Longueur de cordon25 pi
Intensité max. (A)15 A
Configuration de la ficheNEMA 5-15P
Extrémité du cordonEn W
Couleur de gaineJaune
Désignation commercialeSJTW
Température nominale-40 Degrees F à 221 Degrees F
Voyant d'alimentationOui
Puissance max. (W)1 875 W
NormesUL/CUL
Endroit d'utilisationExtérieur
Taille de fil14 AWG
Tension (V)125 V CA
Configuration de la priseNEMA 5-15R
Nb de sorties3
Matériau de gainePVC
Forme du cordonRond
Nb de conducteurs3
Style de priseDroit
D.E. nominal0,35 po
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,59 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: