!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC OTG DETECT DETECT MÉT, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECT UV, TP ÉLAST/PC

LUNETTES SEC OTG DETECT DETECT MÉT, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECT UV, TP ÉLAST/PC

HEXARMOR

LUNETTES SEC OTG DETECT DETECT MÉT, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECT UV, TP ÉLAST/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC OTG DETECT DETECT MÉT, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECT UV, TP ÉLAST/PC

LUNETTES SEC OTG DETECT DETECT MÉT, ANSI/EN/CSA, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECT UV, TP ÉLAST/PC

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 372,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX111800202
  • N° de modèle du manufacturier 11-18002-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité détectables par détecteur de métal et sont résistantes aux chocs, conformes aux normes ANSI, CE EN166 et CSA. Ces dernières protègent contre 100 % des rayons UV, sont anti-buée et anti-rayures. Ces dernières sont de style unisexe, avec des montures en élastomère thermoplastique gris foncé et des verres en polycarbonate gris. La taille est universelle et elles sont conçues pour s'adapter aux lunettes.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseÉlastomère thermoplastique
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Gris foncé
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série LT250
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande