!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON DISQUE PSA A PROFIL BAS, 6 PO DIA

TAMPON DISQUE PSA A PROFIL BAS, 6 PO DIA

NORTON

TAMPON DISQUE PSA A PROFIL BAS, 6 PO DIA close
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
Nouvel article
TAMPON DISQUE PSA A PROFIL BAS, 6 PO DIA

TAMPON DISQUE PSA A PROFIL BAS, 6 PO DIA

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 80,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 400,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN63642506133
  • N° de modèle du manufacturier 63642506133
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon d'appui à profil bas pour disque avec adhésif sensible à la pression
  • Système de changement rapide pour le montage d'abrasifsSans objet
  • Type de connecteurArbre fileté
  • Matériau du dispositifMousse
  • Vitesse de fonctionnement maximale15 000 tr/min
  • CouleurBlanc
  • Largeur hors tout6 po
  • Épaisseur hors tout1/2 po
  • Type de montage abrasif Endos adhésif
  • Taille du conducteur 5/16 po-24
  • Forme du tampon d'appui Ronde
  • Densité Moyen
  • Nombre de trous de vide 0
  • Longueur hors tout Sans objet
  • Diamètre hors tout 6 po
  • Caractéristiques Profil étroit