!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION BASCULANT,P/USAGE INT,2 100 LB,NR,33-1/2 X 42-1/4 X 70-3/4 PO,MOUSSE STRUCTURÉE

CAMION BASCULANT,P/USAGE INT,2 100 LB,NR,33-1/2 X 42-1/4 X 70-3/4 PO,MOUSSE STRUCTURÉE

RUBBERMAID

CAMION BASCULANT,P/USAGE INT,2 100 LB,NR,33-1/2 X 42-1/4 X 70-3/4 PO,MOUSSE STRUCTURÉE close
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
CAMION BASCULANT,P/USAGE INT,2 100 LB,NR,33-1/2 X 42-1/4 X 70-3/4 PO,MOUSSE STRUCTURÉE

CAMION BASCULANT,P/USAGE INT,2 100 LB,NR,33-1/2 X 42-1/4 X 70-3/4 PO,MOUSSE STRUCTURÉE

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,483.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB9T16BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG9T1600BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 141.381 lb

Informations sur le produit

Ce camion basculant robuste de couleur noire a une capacité de charge de 2 100 livres. Il mesure 33-1/2 longueur x 42-1/4 largeur x 70-3/4 pouces de hauteur et a un cadre en mousse structurelle.

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité de charge2100 lb
  • Largeur hors tout42-1/4 po
  • Matériau de la carcasseMousse structurelle
  • Options de mobilitéManuel
  • Rails latéraux de renfort en acier inclusSans rails latéraux de renfort
  • Hauteur de contenant42 1/4 po
  • Capacité en verges cubes 1 vg³
  • Longueur hors tout 33-1/2 po
  • Hauteur hors tout 70-3/4 po
  • Couleur Noir
  • Légende du contenant Aucun
  • Couvercle optionnel Mfr. No. 9T23