!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE LONGUE PORTEE - 45 DEG

PINCE LONGUE PORTEE - 45 DEG

MILWAUKEE

PINCE LONGUE PORTEE - 45 DEG close
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
PINCE LONGUE PORTEE - 45 DEG

PINCE LONGUE PORTEE - 45 DEG

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.07 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-6541
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-6541
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111560
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince longue portée
  • Forme de becAiguille
  • Sécurité ESDNon
  • Ouverture maximale de la mâchoire2 po
  • Largeur d'extrémité197/1000 po
  • Tension nominale (V)Non classé
  • CaractéristiquesRésistant à la corrosion, conception ergonomique de la poignée, poignées antidérapantes
  • Type de jointJoint unique
  • Type de pince Pince à bec plié
  • Angle de mâchoire 45 Degrees
  • Longueur hors tout 13 po
  • Longueur de mâchoire 3 po
  • Isolation Non
  • Application Zones de préhension multifonctions
  • Finition Oxyde noir
  • Poids 0,8229 lb
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)