!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 7/8 PO,0.1 LB

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 7/8 PO,0.1 LB

KNIPEX

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 7/8 PO,0.1 LB close
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
PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 7/8 PO,0.1 LB

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 7/8 PO,0.1 LB

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.62 / CHAQUE
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
  • N° article KPX3221135
  • N° de modèle du manufacturier 32 21 135
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec long
  • Forme de becPlat
  • Sécurité ESDNon
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 1/8 po
  • Largeur d'extrémité3/64 po
  • Épaisseur de mâchoire1/4 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • ApplicationPliage, préhension
  • CaractéristiquesForgés, trempés à l'huile
  • Pour type de fil/câbleFil dur, fil moyennement dur
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Comprend une pince à dénuderNon
  • Texture de la mâchoireLisse
  • Type de jointSolide
  • NormesDIN 5235
  • Fixable sur longeNon
  • Type de pince Pinces à bec effilé
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur hors tout 5 5/16 po
  • Longueur de mâchoire 7/8 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Cutter
  • Isolation Non
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Capacités de coupe 1/8 po (fil dur), 3/32 po (fil mi-dur)
  • Finition Poli
  • Matériau de prise Plastique
  • Comprend un coupe-fil Non
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Largeur de mâchoire 1/4 po
  • Matériau de la pince Acier
  • Type d'acier Acier de qualité supérieure
  • Poids 0,1 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)