!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMBLE PINCE BEC LONG,LO 8 PO,ACIER,PQ3

ENSMBLE PINCE BEC LONG,LO 8 PO,ACIER,PQ3

KNIPEX

ENSMBLE PINCE BEC LONG,LO 8 PO,ACIER,PQ3 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
ENSMBLE PINCE BEC LONG,LO 8 PO,ACIER,PQ3

ENSMBLE PINCE BEC LONG,LO 8 PO,ACIER,PQ3

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $351.27 / PAQUET de 3
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
  • N° article KPX9K008012US
  • N° de modèle du manufacturier 9K 00 80 12 US
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de pinces à becs longs
  • Forme de becChaîne, plate, ronde
  • Sécurité ESDNon
  • Ouverture maximale de la mâchoire2 po
  • Largeur d'extrémité5/64 po, 3/32 po, 13/64 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outilCutter
  • IsolationNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Capacités de coupeAcier électrique au chrome-vanadium
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Matériau de la pinceAcier
  • Type d'acierAcier au chrome vanadium
  • Types de pinces Pinces à bec effilé
  • Angle de mâchoire 45 Degrees , 70 Degrees
  • Longueur hors tout 8 po
  • Longueur de mâchoire 2 7/8 po, 2 59/64 po
  • Nb de pinces 3
  • Fixable sur longe Non
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Caractéristiques Durable
  • Style de poignée Standard
  • Largeur de mâchoire 11/16 po, 11/16 po, 11/16 po
  • Normes ASTM
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)