!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ISOLEE A LONG NEZ 8 PO

PINCE ISOLEE A LONG NEZ 8 PO

KLEIN TOOLS

PINCE ISOLEE A LONG NEZ 8 PO close
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
PINCE ISOLEE A LONG NEZ 8 PO

PINCE ISOLEE A LONG NEZ 8 PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.05 / CHAQUE
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
  • N° article KLN203-8EINS
  • N° de modèle du manufacturier 203-8-EINS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112135
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Longueur de mâchoire2-5/16 po
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeOrange, gris
  • Largeur de mâchoire1 po
  • NormesASTM F1505, IEC 60900
  • Longueur hors tout 8-7/8 po
  • Largeur d'extrémité 3/32"
  • Caractéristiques Isolation unique en trois parties avec une sous-couche blanche: outil de coupage de côté à la charnière: couteaux fraiseurs trempés par induction: design élégant polychrome avec petits garde-pouces: poignées longues: charnière rivetée et chauffée pour des poignées stables et un mouvement en douceur: durable: isolation moulée réglementaire
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Type de joint Riveté à chaud