!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC LONG,8PO L,LISSE

PINCE BEC LONG,8PO L,LISSE

GREENLEE

PINCE BEC LONG,8PO L,LISSE close
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
PINCE BEC LONG,8PO L,LISSE

PINCE BEC LONG,8PO L,LISSE

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11L621
  • N° de modèle du manufacturier 0351-08-INS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec long
  • Angle de mâchoire0 Degrees
  • Longueur de mâchoire2-1/4 po
  • IsolationOui
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Couleur de manche/poignéeOrange
  • Largeur de mâchoire2 po
  • NormesIEC 60900, ASTM F-1505
  • Forme de bec Droit
  • Longueur hors tout 8-3/4 po
  • Largeur d'extrémité 1/8"
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Caractéristiques À effet de levier élevé
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Type de joint Solide
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)