!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 2 7/8PO,0.4LB

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 2 7/8PO,0.4LB

KNIPEX

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 2 7/8PO,0.4LB close
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
PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 2 7/8PO,0.4LB

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 2 7/8PO,0.4LB

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.27 / CHAQUE
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
  • N° article KPX2618200US
  • N° de modèle du manufacturier 26 18 200 US
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec long
  • Forme de becChaîne
  • Sécurité ESDNon
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 po
  • Largeur d'extrémité1/8 po
  • Épaisseur de mâchoire3/8 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • ApplicationCoupe-fil
  • CaractéristiquesPointes de précision élastiques, mâchoires demi-rondes
  • Pour type de fil/câbleFil dur, fil moyennement dur
  • Couleur de manche/poignéeRouge/jaune
  • Comprend un coupe-filOui
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Largeur de mâchoire11/16 po
  • Matériau de la pinceAcier
  • Type d'acierAcier au vanadium
  • Poids0,4 lb
  • Type de pince Pinces à bec effilé
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur hors tout 8 po
  • Longueur de mâchoire 2 7/8 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Cutter
  • Isolation Oui
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Capacités de coupe 1/8 po (fil mi-dur), 3/32 po (fil dur)
  • Finition Noir atramentaire
  • Style serrage (po) Moletée
  • Style de poignée Coussin d'adhérence
  • Comprend une pince à dénuder Oui
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Type de joint Solide
  • Normes ASME B107
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)