!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLIERS LONG NOSE SIDE CUTTING 8 IN

PLIERS LONG NOSE SIDE CUTTING 8 IN

KNIPEX

PLIERS LONG NOSE SIDE CUTTING 8 IN close
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
PLIERS LONG NOSE SIDE CUTTING 8 IN

PLIERS LONG NOSE SIDE CUTTING 8 IN

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.74 / CHAQUE
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
  • N° article KPX2618-200SBA
  • N° de modèle du manufacturier 2618-200SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112108
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.492 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Angle de mâchoire0 Degrees
  • Longueur de mâchoire2-7/8 po
  • IsolationOui
  • CaractéristiquesPointes de précision résistantes qui reprennent leur forme même après avoir été tordues, longues mâchoires demi-rondes et pointues, arêtes de coupe bien trempées (dureté env. 61 Hrc), adaptées pour la coupe de fil métallique souple, moyennenet dur et dur, acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile
  • Couleur de manche/poignéeRed, Jaune
  • Largeur de mâchoire11/16 po
  • NormesISO 5745, VDE
  • Forme de bec Droit
  • Longueur hors tout 8 po
  • Largeur d'extrémité 1/8"
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Pour type de fil/câble Fil dur, fil moyennement dur
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Type de joint Solide
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)