!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A BEC LONG 6PO

PINCE A BEC LONG 6PO

CHANNELLOCK

PINCE A BEC LONG 6PO close
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
PINCE A BEC LONG 6PO

PINCE A BEC LONG 6PO

CHANNELLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.77 / CHAQUE
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
  • N° article CNL326
  • N° de modèle du manufacturier 326
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Longueur hors tout6 po
  • Largeur d'extrémité3/32"
  • CaractéristiquesPoignées Channellock Blue(R) pour le confort: acier au carbone pour des performances supérieures au travail: revêtement spécial pour la prévention définitive de la rouille: couteau usiné avec précision et bords de coupe de style enclume: motif hachuré sur les mâchoires: fonction de coupe de côté, tranchant traité au laser
  • Largeur de mâchoire3/4 po
  • NormesASME B107
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur de mâchoire 2-5/69 po
  • Tension nominale (V) 326 V
  • Couleur de manche/poignée Bleu
  • Type de joint Fixe