!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 5/8 IN W JAW

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 5/8 IN W JAW

KNIPEX

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 5/8 IN W JAW close
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
PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 5/8 IN W JAW

PINCE BEC LONG,MACHOIRE LO 5/8 IN W JAW

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.68 / CHAQUE
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
  • N° article KPX2613200
  • N° de modèle du manufacturier 26 13 200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec long
  • Forme de becChaîne
  • Sécurité ESDNon
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 po
  • Largeur d'extrémité1/8 po
  • IsolationNon
  • Capacités de coupe1/8 po (fil mi-dur), 5/64 po (fil dur)
  • Pour type de fil/câbleFil dur, fil moyennement dur
  • Style de poignéeTrempé
  • Comprend une pince à dénuderOui
  • Texture de la mâchoireDentelée
  • Type de jointSolide
  • NormesDIN ISO 5745
  • Fixable sur longeNon
  • Type de pince Pinces à bec effilé
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur hors tout 8 po
  • Longueur de mâchoire 3 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Cutter
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Caractéristiques Ne se déforme pas, embouts en plastique pour coupe précise à la pointe, mâchoires demi-rondes
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Comprend un coupe-fil Oui
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Largeur de mâchoire 5/8 po
  • Matériau de la pince Acier
  • Type d'acier Acier au chrome vanadium
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)