!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A BEC LONG,POIGNEE TREMPEE,8 PO

PINCE A BEC LONG,POIGNEE TREMPEE,8 PO

MILWAUKEE

PINCE A BEC LONG,POIGNEE TREMPEE,8 PO close
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
PINCE A BEC LONG,POIGNEE TREMPEE,8 PO

PINCE A BEC LONG,POIGNEE TREMPEE,8 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.56 / CHAQUE
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
  • N° article MTLMT505
  • N° de modèle du manufacturier MT505
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112108
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec long
  • Forme de becEffilé
  • Sécurité ESDNon
  • Ouverture maximale de la mâchoire2-3/4 po
  • Largeur d'extrémité7/64 po
  • Épaisseur de mâchoire1/2 po
  • ApplicationCouper, saisir, tirer, aléser
  • FinitionEnduit
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • Style de poignéePoignée enduite
  • Comprend une pince à dénuderNon
  • Texture de la mâchoireDentelée
  • Type de jointCharnière entrepassée
  • Type d'acierAcier forgé à la presse
  • Poids0,58 lb
  • Type de pince Pince à bec effilé
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur hors tout 8 po
  • Longueur de mâchoire 2-3/4 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Arracheuse de ruban de tirage
  • Isolation Non
  • Caractéristiques Dents en croix, trempées au laser, arrache ruban de pêche, garantie à vie, tête d'alésage pour conduit de 1/2 po à 1 po
  • Matériau de prise Plastisol
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Comprend un coupe-fil Oui
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Largeur de mâchoire 1 po
  • Matériau de la pince Acier
  • Fixable sur longe Oui