!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A BEC LONG,POIGNEE CONFORT,8 PO

PINCE A BEC LONG,POIGNEE CONFORT,8 PO

MILWAUKEE

PINCE A BEC LONG,POIGNEE CONFORT,8 PO close
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
PINCE A BEC LONG,POIGNEE CONFORT,8 PO

PINCE A BEC LONG,POIGNEE CONFORT,8 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.15 / CHAQUE
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
  • N° article MTLMT555
  • N° de modèle du manufacturier MT555
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112108
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec long
  • Forme de becEffilé
  • Sécurité ESDNon
  • Ouverture maximale de la mâchoire2-3/4 po
  • Largeur d'extrémité7/64 po
  • Épaisseur de mâchoire1/2 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • CaractéristiquesDents en croix, trempées au laser, arrache ruban de pêche, garantie à vie, tête d'alésage pour conduit de 1/2 po à 1 po
  • Matériau de priseVulcanisats thermoplastiques, polypropylène
  • Couleur de manche/poignéeMulticolore
  • Comprend un coupe-filNon
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • Largeur de mâchoire1 po
  • Matériau de la pinceAcier
  • Fixable sur longeOui
  • Type de pince Pince à bec effilé
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur hors tout 8 po
  • Longueur de mâchoire 2-3/4 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Arracheuse de ruban de tirage
  • Isolation Non
  • Application Couper, saisir, tirer, aléser
  • Finition Enduit
  • Style serrage (po) Coussin de luxe
  • Style de poignée Poignée de confort
  • Comprend une pince à dénuder Non
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Type de joint Charnière entrepassée
  • Type d'acier Acier forgé à la presse
  • Poids 0,58 lb